DSSW 360 készlet 1/2″-os pneumatikus ütvecsavarozó csavarkulcs

Cikkszám: 604118500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 604118500
EAN / GTIN 4007430228987
Gyártó száma 604118500
L-szám L01750 32

Leírás

Leírás:

  • Hosszú élettartamú ütvecsapó
  • Autók kerékcsavarjainak csavarozásához, összeszerelés és javítás során
  • Robusztus ütvecsavarozó kerékcseréhez, javításhoz és összeszereléshez
  • Sokféle felhasználási területre: 360 Nm lazítónyomaték
  • Ergonómikusan kialakított, gumírozott fogantyú a kényelmes és fáradságmentes munkavégzéshez
  • Kifúvólevegő-vezetés a fogantyún keresztül
  • A forgásirány váltása jobbra/balra a kapcsológombon keresztül
  • Három fokozatban állítható meghúzási nyomaték

    Szállítási terjedelem
  • EURO dugócsonk 1/4″, ARO/Orion dugócsonk 1/4″, ISO dugócsonk 1/4″, 10 mm-es tömlőcsonk és tömlőbilincs ISO 11148 szerint, 10 dugókulcs (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), műanyag tok, olajos flakon, hosszabbító.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Tömeg: 2 kg
  • Levegőszükséglet: 6 l/s
  • Max. Nyomaték: 410 Nm
  • Max. Lazító nyomaték: 630 Nm
  • Bizonytalanság K: 1.47 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 97 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 108 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 2.5 m/s²
  • Négyzet alakú szívócső: 1/2″