DSSW 2440-1″ Pneumatikus ütvecsavarozó csavarkulcs

Cikkszám: 601551000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601551000
EAN / GTIN 4007430245007
Gyártó száma 601551000

Leírás

Leírás:

  • Nagyméretű íves fogantyú az ergonomikus munkatartásért
  • Hosszabbított hajtóorsó a bukó-középpontú felnik csavarozási munkáihoz
  • Hosszú élettartamú dupla kalapácsos ütőszerkezet
  • Robusztus és nagy teljesítményű ütvecsavarozó a teherautók szervizelésében végzett legnehezebb munkákhoz

    Szállítási terjedelem
  • EURO dugócsapszeg 1/2″, ARO/Orion dugócsapszeg 1/2″, ISO dugócsapszeg 1/2″, 10 mm-es tömlőcsonk és tömlőbilincs ISO 11148 szerint, olajos flakon.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Tömeg: 7.3 kg
  • Levegőszükséglet: 13 l/s
  • Max. Lazító nyomaték: 2440 Nm
  • Bizonytalanság K: 2.21 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 99 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 110 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 17.3 m/s²
  • Négyzet alakú szívócső: 1″