Pneumatikus szalagcsiszológép Szalag 10 x 330 mm

Cikkszám: V.402F
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám V.402F
EAN / GTIN 3148518302661
Gyártó száma V.402F
L-szám L60130 3555

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Durva- és fektetési munkákhoz
  • Többszörösen állítható fogantyú
  • Szalag gyorsváltó rendszer
  • Szalagméret: 10 x 330 mm
  • Levegőcsatlakozás, belső menet: 1/4″
  • Ajánlott tömlő belső átmérő: 8 mm
  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Sebesség: 16.000 fordulat/perc
  • Átlagos levegőfogyasztás: 110 l/min
  • Hangszint: 86,1 dB
  • A
  • Vibrációs szint: 2,5 m/s³ alatt
  • 3 csiszolószalaggal
  • ebből 1 szerelve
  • 2 szalag 120 szemcsével, 1 szalag 80 szemcsével.

Jellemző:

  • H [mm]: 83
  • L [mm]: 283
  • [g]: 800