Sűrített levegős kisméretű sarokcsiszoló 46002

Cikkszám: 079325 46002
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 46002
Leadott teljesítmény 300 W
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Maximum levegőigény 714 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Max. vibráció EN szerint 1,3 m/s2
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 6 mm
Maximális tárcsa ⌀ 75 mm
Maximális tárcsa ⌀ 50 mm
Súly 0,5 kg
Működési zajkibocsátás 81 dB(A)
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079325 46002
EAN / GTIN 616026460027
Gyártó száma 46002

Leírás

Kivitel:

Kisméretű sarokcsiszoló erős sűrített levegős motorral 20000 1/perc maximális fordulatszámmal. Szorítópatron ⌀ 6 mm. Felhasználható sarokcsiszolóként, vagy az 554090 sz. csiszolótárcsával.
Kompakt, alacsony felépítés a közvetlen csiszolási érintkezéshez. Szöghajtással.

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

Figyelem:

A 3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm kisméretű csiszolórendszert az 554005 cikkszámtól találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek