Mikro rúdcsiszoló ∙ szögletes

Cikkszám: 9032M-53
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9032M-53
EAN / GTIN 4000896246205
Gyártó száma 9032M-53
L-szám L60140 5755

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Munkadarabok precíz megmunkálása szűk helyeken is
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű kevlár uszonyoknak köszönhetően
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 78,1 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 0,37 m/s2
  • Tokmány: 3 mm
  • Teljesítmény Watts: 186,4 Watt
  • Tömlő hossza: 1500 m..
  • Méretek / hosszúság: 140 mm x 44,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,23 kg.
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 77,7 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 70000
  • Levegőigény [l/perc]: 150 l/perc (2,5 l/mp)

Megfelelő termékek

Tartozékok