DG 700-90 Pneumatikus egyenes csiszoló

Cikkszám: 601592000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601592000
EAN / GTIN 4007430335364
Gyártó száma 601592000

Leírás

Leírás:

  • Különösen nagy teljesítményű igényes használatra
  • csiszoláshoz, sorjázáshoz, maráshoz és gravírozáshoz
  • Sík és ívelt felületek csiszolásához a legkülönbözőbb anyagokból
  • Egyszerűen kezelhető és könnyű, így még a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyedén dolgozhat
  • Ergonomikus, hidegszigetelő és könnyű, ütésálló műanyagból készült ház
  • Kényelmes légelszívás a fogantyún keresztül, így elkerülhető a munkaterületen felverődő por
  • Halk légkivezetés a zajcsökkentett munkavégzéshez
  • Kompakt méret a kényelmes egykezes használathoz
  • Kényelmes kialakítás a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés csiszolócsonk 1/4″, ARO/Orion tüskés bimbó 1/4″, ISO tüskés bimbó 1/4″, 6 mm-es (ipari szabvány), olajos palack.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Tömeg: 1.2 kg
  • Levegőszükséglet: 600 l/min
  • Max. Sebesség: 12000 /min
  • Nyakörv befogó furat: 6 mm