Sűrített levegős excentercsiszoló G2438-65N

Cikkszám: 079655 G2438-65N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése G2438-6.5N
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Maximum levegőigény 540 l/min
Csiszolótányér ⌀ 150 mm
Löket 5 mm
Súly 0,9 kg
Működési zajkibocsátás 85 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 10,5 m/s2
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079655 G2438-65N
EAN / GTIN 7322590012717
Gyártó száma 8423031305

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű excenter csiszoló uretán tépőzáras csiszolótárcsával. Kényelmes felhasználás a csekély súlyú kompozit háznak és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás acél hengerekkel, alacsony zajszinttel.
Durva és köztes csiszoláshoz 5 mm lökettel elszívás nélkül.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.
A DynaMaze tépőzáras csiszolótányért a 079655 és 079656 sz. X61V mérethez és 58436 mérethez az 567872 sz. 150 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek