Sűrített levegős excenter csiszoló CP7220CVE 7220CVE

Cikkszám: 079654 7220CVE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése CP7220 CVE
Üresjárati fordulatszám 12 000 min-1
Maximum levegőigény 486 l/min
Csiszolótányér ⌀ 150 mm
Löket 2,5 mm
Súly 1,6 kg
Működési zajkibocsátás 76 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 1,4 m/s2
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079654 7220CVE
EAN / GTIN 015451619435
Gyártó száma 8941272203

Leírás

Kivitel:

A 079654 sz. 7220 CVE sűrített levegős excenter csiszolót kifejezetten ipari csiszolási, felületmegmunkálási és előpolírozási munkákhoz fejlesztették ki és a tenyér alakú puha markolattal kitűnő felhasználási kényelmet biztosít.