3M™ Pneumatic Random Orbital Sander, 88940, 125 mm, Non-Vacuum, 9.5 mm Orbit, 1 per case

Cikkszám: 7100258883
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100258883
EAN / GTIN 00638060889404
Gyártó száma 7100258883
L-szám L01310 1866

Leírás

Kivitel:

Brand: 3M™
Industries: Metalworking // Woodworking // Aerospace // AOEM // General Industrial // MRO // Composite // Paint Preparation // Transportation & Heavy Equipment
Maximum Speed: 12000.0 rpm

Leírás:

Lightweight and rugged, the 3M™ Pneumatic Random Orbital Sander is designed with a high power-to-weight ratio to help you get more work done in less time and with less strain.

Jellemző:

Power tool is lighter and more comfortable to use
Guard-free design for better visibility and ease-of-use
Lighter weight, smaller size and vibration-reducing side handle for improved operator comfort
Wheel autobalancer helps reduce abrasive vibration
High power-to-weight ratio helps operators get more work done in less time
Available accessories provide maximum functionality and flexibility