Egyenes köszörű 6mm 0.3HP Promo

Cikkszám: V.DG300FPB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám V.DG300FPB
EAN / GTIN 3662424048500
Gyártó száma V.DG300FPB
L-szám L60130 10352

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csiszoló fogóval, 6 mm-es
  • Tartó és erős 0,3 LE-s motor a nagy termelékenységért
  • Gumival borított, puha markolatú fogantyú: tartós, valamint szigetelő a hideg és a rezgés ellen
  • Egyszerűen állítható fordulatszám-szabályozás, ha a sebességet korlátozni kell
  • A hátsó légkivezetés megakadályozza, hogy a levegő a kezelőre fújódjon
  • Elhelyezett hangtompító. Ezenkívül egy légkivezető tömlő is csatlakoztatható a zajszint csökkentéséhez
  • Kiváló vezérlés a progresszív nyomáskapcsolóval a sebesség változtatásához

Jellemző:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 39
  • [kg]: 0.440