3M™ Air Power Die Grinder, 1 HP, 12.000 RPM, 6 mm Collet

Cikkszám: 7100142457
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100142457
EAN / GTIN 00051141251288
Gyártó száma 7100142457

Leírás

Leírás:

3M™ Die Grinders are our straight-shaft tools with features that enhance operator comfort and control. The precision-balanced steel motor reduces vibration and weight, while 3M™ Gripping Material on the body reduces vibration and enables a firm grip.

Jellemző:

Straight shaft die grinder designed to be used with various 3M products such as 3M™ Cartridge Rolls and 3M™ Even Run Bands
Handles heavyweight applications such as stock removal
Precision balanced steel motor reduces vibration for greater efficiency and operator comfort
3M™ Gripping Material on the body reduces vibration and enables operator to maintain a secure grip with less effort
Ideal for heavy-duty applications such as stock removal
4,000 rpm (standard version)

Figyelem:

Use for heavy-duty applications such as stock removal