Kivitel:
Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.
Az Elmasonic xtra TT sorozat erős ultrahangos tisztító nagy igénybevételhez.
- Több ultrahangos hatás a bekapcsolható Dynamic funkciónak köszönhetően.
- Integrált Sweep funkció a hang egyenletes elosztásához a tisztítófürdőben.
- Vizuális hőmérsékleti határérték figyelmeztetés az érzékeny alkatrészek védelme érdekében.
- Egyedi idő és hőmérséklet szabályozás.
- Tiszta, fröccsenésálló kezelőpanel.
Tartalom:
Kosár nélkül.
Figyelem:
További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a
082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a
088015 –
088019 sz. alatt található.