Teleszkópos tartó

Cikkszám: 628790000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628790000
EAN / GTIN 4007430294814
Gyártó száma 628790000

Leírás

Leírás:

  • Változó pozícionálás 290 cm-ig
  • Gombnyomásra meghúzható a gyors előtolásnak köszönhetően
  • Gumírozott lemezek lehetővé teszik a ferde tetőkön való használatot
  • Ideális lézeres mérőeszközökhöz vagy építési reflektorokhoz
  • Tartóképesség: 60 kg-ig
  • Kötőmenet: 1/4″ + 5/8″
  • Szállítási magasság: 145 cm
  • Súly: 2,5 kg.