Szívótömlő Ø 58 mm,L-3 m,A-58/58 mm

Cikkszám: 630312000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630312000
EAN / GTIN 4007430418074
Gyártó száma 630312000
L-szám L01760 127

Leírás

Leírás:

  • Második szívótömlő használata esetén az elszívóegység a munkahelytől akár 6 m távolságban is felállítható

Jellemző:

  • Csatlakozás Ø, külső: 58 mm
  • Termékleírás: Második szívótömlő használata esetén a szívókészülék a munkahelytől legfeljebb 6 m távolságra helyezhető el.
  • Tömlő hossza: 3 m..
  • Tömlő Ø, külső: 58 mm tömlő Ø, belső: 47 mm