Szívótömlő Ø 35mm,L-1,75 m,A-58/35mm

Cikkszám: 631751000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631751000
EAN / GTIN 4007430443922
Gyártó száma 631751000

Leírás

Leírás:

  • Forgócsuklóval és bajonettcsatlakozóval
  • Szokásos felszerelés az AS 20 L-hez

Jellemző:

  • Csatlakozás Ø, külső: 27 mm
  • Bajonett csatlakozás: 1
  • Forgáskompenzáció: Mindkét oldalon
  • Tömlő hossza: 1,75 m..
  • Tömlő Ø, külső: 45 mm
  • Tömlő Ø, belül: 38 mm