Sűrített levegős tömlő Super-Air 10 mm x 15,5 mm / 50 m

Cikkszám: 901057303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 901057303
EAN / GTIN 4003665381350
Gyártó száma 901057303

Leírás

Leírás:

  • Nagyon rugalmas tömlő, még alacsony hőmérsékleten is
  • ellenáll az olajos sűrített levegőnek
  • Rolláru.

Jellemző:

  • Változat: Tekercs anyag
  • Külső Ř 15,5 mm
  • Belső Ø: 10 mm
  • Hossz: 50 m
  • Max. Nyomás: 20 bar