Sűrített levegős tömlő ISO 9 mm x 14 mm / 10 m

Cikkszám: 628781000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628781000
EAN / GTIN 4007430267511
Gyártó száma 628781000
L-szám L01750 581

Leírás

Leírás:

  • Minden szokásos használatra
  • Gyorscsatlakozóval és bimbóval

Jellemző:

  • Változat: Gyorscsatlakozóval és tömlőcsonk
  • Külső Ř 14 mm
  • Belső Ø: 9 mm
  • Hossz: 10 m.
  • Max. Nyomás: 20 bar
  • Profil: ISO