Műhelykészlet ATTIX5

Cikkszám: 078543 ATTIX5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ATTIX5
Alkalmazható ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078543 ATTIX5
EAN / GTIN 4005337030832
Gyártó száma 302000927

Leírás

Kivitel:

Kiegészítő szívó készlet a 078541 sz.-hoz és a 078542 sz.-hoz univerzális műhelyhasználatra.

Tartalom:

  • Szívótömlő 4 m, ⌀ 36 mm.
  • Hajlított nemesacél kézi cső és hosszabbító cső 2×500mm.
  • Profi 360 mm porszívófej és műanyag 300 mm résszívó fej.
  • Ferde gumi csőfej 190 mm.