Ipari készlet 50 mm

Cikkszám: 078552 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

50 mm
Alkalmazható VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078552 50
EAN / GTIN 5715492042562
Gyártó száma Z7 24150

Leírás

Tartalom:

PU tömlő (3 m), 1 hajlított kézi cső, 1 porszívófej (400 mm), 1 ferde gumi csőfej, szűkítő 50-ről 40-re, horganyzott tömlő toldó, horganyzott résszívó fej, lapos 500 mm, kefekorong nylon sörtékkel ⌀ 80 mm.