Elszívókészlet kirakósfűrészhez, védőburkolatüveggel együtt

Cikkszám: 623670000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623670000
EAN / GTIN 4007430220783
Gyártó száma 623670000

Leírás

Leírás:

  • Szívókészlet bordázott véggel a Metabo általános porszívók biztonságos csatlakoztatásához, 27 mm-es és 35 mm-es szívótömlővel.

Jellemző:

  • Alkalmas gépek: STE 140, STE 140 Plus, STEB 140, STEB 140 Plus
  • Termékleírás: Szívófej-készlet folyós véggel a Metabo univerzális porszívókhoz való biztonságos csatlakoztatáshoz Ø 27 mm és 35 mm szívótömlővel