3 szívócső, aljzat f. AS 18 LP C Compact

Cikkszám: 630168000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító cső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630168000
EAN / GTIN 4061792200302
Gyártó száma 630168000

Leírás

Leírás:

  • Alapfelszereltség az AS 18 L PC Compact és az AS 18 HEPA PC Compact gépekhez

Jellemző:

  • Átmérő: 35 mm
  • Hossz: 0,3 m.
  • Anyaga: Műanyag
  • Értékesítési egység: 1