Professzionális készlet StarlockMax INSIDE REMOVAL

Cikkszám: 35222967120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 35222967120
EAN / GTIN 4014586440477
Gyártó száma 35222967120
L-szám L00010 3786

Leírás

Leírás:

  • Professzionális készlet StarlockMax BELSŐ LEMONDÁS
  • 45 darabos tartozékkészlet széleskörű fűrészlap-felszereltséggel a gyors és precíz fűrészeléshez minden szerelési munkához. Alkalmas a StarlockMax rögzítéssel ellátott FEIN multiszerszámokhoz, valamint minden más, StarlockMax rögzítéssel ellátott általános multiszerszámhoz. Egy készletben, vonzó árelőnnyel az egyedi vásárláshoz képest. Tartalom: 8 darab E-Cut Long-Life fűrészlap (1 db 34 x 20 mm, 2 db egyenként 50 x 35 mm és 50 x 65 mm, 1 db egyenként 78 x 32 mm és 78 x 42 mm). 78 x 32 mm és 78 x 42 mm), 1 db E-Cut Precision BIM fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 db BIM körfűrészlap (Ø 100 mm), 1 db mélységállító, 1 db hosszú fix spatula, 1 db porelszívó, antisztatikus, 1 db perforált csiszolólap (80 mm), 10 db perforált csiszolólap (K 60, 80, 120)

Jellemző:

  • SLM felszerelése