Kivitel:
Fém élmaró 15 mm-es élletörésig hegesztési varratok előkészítéséhez.
- Szerszám nélküli marásmélység beállítás 0,1 mm-es lépésekben. (0 mm – 15 mm)
- Az élletörési szög pontos beállítása.
- Ellenőrzött munkavégzés a nagy felületű vezetőlapokon keresztül.
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.
One-touch kontroller. Szabadalmaztatott, szerszám nélküli marásmélység beállítás 0,1 mm-es lépésekben. Reteszelési pontok a rövid beállítási idők érdekében, a marásmélység véletlen elállítása ellen munka közben. A élletörési szög pontos beállítása közvetlenül a vezetőlapokon keresztül. Univerzális marófej három keményfém váltólapkával minden 0 - 90°-os élletörési szöghöz. Ellenőrzött munkavégzés a nagy felületű vezetőlapokon keresztül. Ütköző görgő a csöveken való megvezetéshez a hegesztési varrat egyszerű előkészítéséhez. Szerszám nélkül állítható fogantyú a biztonságos és egyenletes megvezetés érdekében. Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében. Vario-Constamatic (VC) teljeshullámú elektronika állító tárcsával: az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt szinte állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez. Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem. Az oldallemezek védik a felhasználót a forgácsok elterelése által. metaBOX-szal, mely intelligens szállítási és tárolási megoldás. Szemléltető ábra.
Élletörések és rádiuszok létrehozásához sík anyagokon, lemezeken és edényeken, belső és külső élekhez, kontúrvonalakhoz, valamint furatok lekerekítéséhez.
Tartalom:
3 keményfém váltólapka, univerzális, ütköző görgő, 2 csavarhúzó, villáskulcs SW 10, fogantyú, metaBox.
- 3 keményfém váltólapka, univerzális
- Ütköző görgő
- Csavarhúzó Torx 15 csavarokhoz
- 4-es méretű csavarhúzó T markolattal
- 10-es villáskulcs
- Fogantyú
- metaBOX 280 L
Figyelem:
A szükséges tartozékokat a 078132 és 078134 sz. alatt találja.