Leírás:
- Kompakt és könnyű akkumulátoros szalagfűrész egykezes használathoz és fej feletti munkavégzéshez
- Ideális a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelés elleni védelme hosszú élettartamot biztosít
- Változatos felhasználási lehetőségek különböző anyagoknál, mint például acél, rozsdamentes acél, réz, műanyag és alumínium
- Tisztaság, szikra- és marásmentes vágások
- Új biztonsági fűrészlapfedél védi a felhasználót a fűrészlappal való érintkezéstől, és gyors, szerszám nélküli fűrészlapcserét tesz lehetővé
- Egyetlen cellás felügyelet az optimális szerszám- és hosszú akkumulátor-élettartamért
- Akkumulátor töltöttségjelző és LED-es munkaterületi világítás
- A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
- 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE® M12 termékcsaláddal
- Kiszerelés: Fűrészszalag
Jellemző:
- Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
- Akkumulátor: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
- Akkurendszer: M12
- Akkuk száma: 0
- Akkuk típusa: Li-ion
- Technológia: Kefésített
- Futó fordulatszám üresjáratban: 85
- Kiszerelés: dobozban
- Súly [kg]: 2. 8
- Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
- Súly akkumulátorral: 1,6
- Töltő tartozék: Nincs benne töltő
- Megrendelhető töltőállomás: Nem
- Nélküli fordulatszám [min_1]: 0 - 85
- Termékváltozat: M12 BS-0
- Feszültség [V]: 12
- Szokásos felszerelés: Fűrészlap
Tartalom:
Elektronika fokozatmentesen szabályozható szalagsebességgel, Tiszta, szikramentes és marásmentes vágások, Fűrészcipő a pontos szalagvezetéshez, Rezgésmentes működés a precíz vágásokhoz, Innovatív biztonsági szalagfedél védi a felhasználót a szalaggal való érintkezéstől és gyors, szerszám nélküli szalagcserét tesz lehetővé, LED-es felületvilágítás, Fogantyú puha markolattal, Akkumulátor töltöttségjelző.