{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 12 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Max. vibráció EN szerint | 4,96 m/s2 | |
Hangnyomásszint | 97,69 dB | |
Súly | 6,4 kg | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Láncfűrész |
Cikkszám | 078203 M18FCHS121 | |
EAN / GTIN | 4058546221683 | |
Gyártó száma | 4933464223 |