Fém csavarhúzó 4,8 mm-ig - SCS 4,8-25

Cikkszám: 72130400239
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72130400239
EAN / GTIN 4014586853734
Gyártó száma 72130400239
L-szám L00030 61

Leírás

Leírás:

  • Fém csavarhúzó 4,8 mm-ig
  • SCS 4,8-25
  • Kategóriájának egyik legkönnyebb csavarhúzója tető- és homlokzatépítéshez

Jellemző:

  • Névleges bemeneti teljesítmény 450 W
  • kimeneti teljesítmény 250 W
  • terhelési sebesség 0 - 2 000 1/min
  • üresjárati sebesség 0 - 2 500 1/min
  • Max. Nyomaték (kemény/lágy) 16 Nm
  • Csavar Ø 4,8 mm
  • Gyorsváltó tokmány 1/4 in
  • Kábel dugóval 5 m

Előny:

  • Önfúró és menetalakító csavarok biztonságos megmunkálása 4,8 mm-ig - tömítő alátéttel vagy anélkül, valamint szárnyas anyákhoz is
  • Könnyű fúrógép a tető- és homlokzatépítésben, valamint a fűtés, légkondicionálás és szellőzés területén történő fáradtságmentes munkavégzést teszi lehetővé
  • Állítható, erőérzékeny FEIN univerzális tengelykapcsoló a nyomaték optimális előválasztásához mélységmegállító nélküli munkavégzés esetén
  • FEIN nagy teljesítményű motor
  • Praktikus kézi pánt

Tartalom:

  • 1 mélységállító
  • 1 mágneses tartó ¼″ bitekhez
  • 1 bit ¼″ Phillips csavarokhoz 2. méret / Phillips (H alakú) extra kemény
  • 1 kézi heveder
  • 1 övcsipesz

Megfelelő termékek

Tartozékok