DB1500-2XE GYÉMÁNTFÚRÓGÉP

Cikkszám: 4935412475
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4935412475
EAN / GTIN 4002395198955
Gyártó száma 4935412475

Leírás

Leírás:

  • Teljesítményes 1. 500 W-os motor
  • Max. Fúrási átmérő falazatban (mm): 162 mm
  • Elektronikus és mechanikus biztonsági tengelykapcsoló
  • Robusztus fém fogaskerékház
  • 2 sebességes sebességváltó
  • Elektronika fordulatszám-szabályozással
  • Lágy ütőmechanizmus
  • A szerszám biztonságos vezetése az AVS rezgésgátlóval ellátott extra hosszú kiegészítő markolat révén
  • Kapcsolható ütőfunkció