{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | ALZTRONIC 9 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 540 W | |
Maximális fordulatszám | 390 min-1 - 6 500 min-1 | |
Maximális fúrás ⌀ acélban | 9 mm | |
Szerszámbefogás | B16 | |
Maximális menetfúrás ⌀ acélban | M8 | |
Orsólöket | 40 mm | |
Előtolás | Manuális | |
Orsó-alaplap távolság min. | 110 mm | |
Orsó-alaplap távolság max. | 250 mm | |
Kinyúlás | 200 mm | |
Oszlop ⌀ | 50 mm | |
Fúrófej magasságállítás | kézikerék | |
Gép-alaplap hasznos felület szélessége | 300 mm | |
Gép-alaplap hasznos felület magassága | 240 mm | |
T-horony névleges méret | 12 mm | |
T-hornyok száma | 2 | |
T-horony távolság | 80 mm | |
Súly | 64 kg | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám | 076560 9 |