{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | ALZTRONIC 16 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 540 W | |
Maximális fordulatszám | 100 min-1 - 2 000 min-1 | |
Maximális fúrás ⌀ acélban | 16 mm | |
Szerszámbefogás | MK2 | |
Maximális menetfúrás ⌀ acélban | M12 | |
Orsólöket | 80 mm | |
Előtolás | Manuális | |
Orsó-alaplap távolság min. | 437 mm | |
Orsó-alaplap távolság max. | 437 mm | |
Orsó-gépasztal távolság min. | 75 mm | |
Orsó-gépasztal távolság max. | 357 mm | |
Kinyúlás | 190 mm | |
Oszlop ⌀ | 65 mm | |
Gépasztal hasznos felület szélessége | 240 mm | |
Gépasztal hasznos felület hossza | 300 mm | |
Gép-alaplap hasznos felület szélessége | 300 mm | |
Gép-alaplap hasznos felület magassága | 240 mm | |
Gépasztal magasságállítás | kézi forgatókar | |
T-horony névleges méret | 12 mm | |
T-hornyok száma | 2 | |
T-horony távolság | 80 mm | |
Súly | 83 kg | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám | 076560 16 |