PH28 SDS+KOMBINÁLT ütvefúró

Cikkszám: 4933396396
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kombinált kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933396396
EAN / GTIN 4002395234936
Gyártó száma 4933396396
L-szám L00800 1285

Leírás

Leírás:

  • kombinált fúrókalapács FIXTEC™
  • 8-18 mm fúróátmérőre optimalizálva
  • Lágy indítás
  • Vibrációgátló kialakítás és markolat puha markolatbetéttel
  • Lágy ütés funkció
  • Integrált fémblokk (IMB) a maximális stabilitásért
  • A mechanikus és elektronikus kapcsolás kombinációjának köszönhetően azonos teljesítmény jobbra- baloldali menetben
  • Biztonsági tengelykapcsoló védi a felhasználót és a gépet elakadt fúrógép esetén
  • FIXTEC™ gyors szerszámcsere rendszer a PH 28 X tartozéka
  • Hálózati kábel 4 m
  • Zárható kapcsoló a folyamatos működéshez
  • Kapcsolószelep a könnyű vésőmunkákhoz
  • Szállítási terjedelem: FIXTEC™ adapter és 13 mm-es gyorsfúró tokmány, fúrómélység-stop

Jellemző:

  • Fúró átmérő betonhoz: 28
  • Fúró átmérő fához: 30
  • Fúró átmérő acélhoz: 13
  • Kiszerelés: 1 db: Hordtáska
  • Súly [kg]: 2,7
  • Teljesítményfogyasztás [W]: 820
  • Max. Fúró átmérő betonban [mm]: 28
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 30
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • max. egyszeri ütési energia: 3,4
  • Termékváltozat: PH 28
  • Ütési energia [EPTA] [J]: 3,4
  • Szériafelszereltség: 4 m kábel, kiegészítő fogantyú mélységmegállítóval, hordtáska