Kalapácsfúró SDS plus GBH 4-32 DFR, hordtáska, gyorsfúró tokmány, gyorsfúrószerszámmal

Cikkszám: 0611332101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611332101
EAN / GTIN 3165140463096
Gyártó száma 0611332101
L-szám L00590 28

Leírás

Leírás:

  • Fúrókalapács SDS plusszal GBH 4-32 DFR, A nagy teljesítményű GBH 4-32 DFR Professional SDS plusszal és 900 W-os motorral 4,2 J ütési energiát biztosít a nagyon magas vésőeltávolítási teljesítményhez
  • A fúrókalapácsot tartósságra tervezték, és nagyon robusztus fém hajtóműházzal rendelkezik
  • A Vibration Controlnak köszönhetően a folyamatos és időigényes alkalmazásokban fáradságmentes munkavégzés lehetséges
  • Ez a fúrókalapács alkalmas beton, falazat, fa és fém fúrására és vésésére
  • Kompatibilis a porelszívó rendszer különböző tartozékaival
  • A GBH 4-32 DFR Professional emellett olyan funkciókkal rendelkezik, mint a gyorsfúró tokmány, jobb/balkezes működtetés, túlterheléses tengelykapcsoló, változtatható fordulatszám és Vario-Lock
  • Mélységmegállító 310 mm; gépkendő; munkástartó tok; 13 mm-es gyorsfúrószerszám; cserélhető SDS plus; kiegészítő fogantyú; zsírcső

Jellemző:

  • Beton fúró Ø, kalapácsfúró: 6 - 32 mm
  • Súly: 4,7 kg
  • Max. Fúró átmérője fémben: 13 mm
  • Max. Fúró Ø fa: 32 mm
  • Max. Fúró Ø falazat, fúrófejek: 90 mm
  • Névleges fordulatszám: 0 - 800 min-1
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 900 W
  • Megfelelő alkalmazási tartomány beton, fúrókalapács: 14 - 25 mm
  • Löketenergia (EPTA 05/2016 szerint): 4,2 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 3600 bpm
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Szerszámméretek (szélesség): 377 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 133 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 493 mm
  • Szerszámtartó: SDS plus

Tartalom:

  • Mélységmegállító 310 mm
  • Gépkendő
  • Szerszámdoboz
  • Gyorsváltó fúrószerszám 13 mm
  • Szerelhető fúrószerszám SDS plus
  • Kiegészítő fogantyú
  • zsírcső