{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
Szár | SDS Plus | |
Gyártó jelölése | M12CH-0 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Fordulatszám-tartomány | 0 min-1 - 900 min-1 | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 13 mm | |
Maximális ütésszám | 6 575 min-1 | |
Ütési energia | 1,1 J | |
Szerszámbefogó alakja | SDS-Plus | |
Súly | 1,9 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 4,4 m/s2 | |
Alkalmas anyagok | Falazat; Beton; Kőzet | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Fúrókalapács |
Cikkszám | 075532 M12CH4 | |
EAN / GTIN | 4002395002719 | |
Gyártó száma | 4933441947 |