Vezető görgő

Cikkszám: 64303010010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sorjázó- és élletörő gép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 64303010010
EAN / GTIN 4014586447971
Gyártó száma 64303010010

Leírás

Leírás:

  • Vezetőgörgő
  • Ø 32,30 mm 45°-os ferdeséghez és 2 mm-es sugárhoz
  • A sugárbetét 16-szoros használatához mindkét vezetőgörgőre (kis és nagy átmérőjű) szükség van ahhoz, hogy élenként (8x) két sugaras vágóél használható legyen