BAS 260/ 315-600 körvágó készülék

Cikkszám: 909031249
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 909031249
EAN / GTIN 4003665300689
Gyártó száma 909031249

Leírás

Leírás:

  • Körvágásokhoz vagy kúpos vágásokhoz (ferde asztallal)
  • Átmérő 120 és 280 mm között
  • A görbe vágásokhoz 6 mm-es szalagfűrészlapra van szükség.

Jellemző:

  • alkalmas: Szalagfűrészek / BAS 315 / 316 / szalagfűrészek / BAS 316 G / szalagfűrészek / BAS 317 precíziós / szalagfűrészek / BAS 450 / szalagfűrészek / BAS 500 / szalagfűrészek / BAS 505 G / szalagfűrészek / BAS 600 / szalagfűrészek / BAS 505 precíziós / szalagfűrészek / BAS 260