3 darab ″gyorsfűrészlap″ 74/ 4,0 mm-es szúrófűrészlap

Cikkszám: 623964000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623964000
EAN / GTIN 4007430408730
Gyártó száma 623964000

Leírás

Leírás:

  • Gyors és egyenes vágások

Jellemző:

  • Változat: Ground / kúpos
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 144 D..
  • Anyag: HCS
  • Anyag alkalmasság: Keményfa / puhafa / forgácslap / asztalosipari táblák 5-50 mm / gyors vágásokhoz
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Termékleírás: Gyors és egyenes vágások
  • Értékesítési egység: 3
  • fogosztás: 4,0 mm