3M™ File Belt Sander Contact Arm Assembly, 330 mm x 13 mm, PN33586

Cikkszám: 7100132820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Érintkező kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100132820
EAN / GTIN 50051131335863
Gyártó száma 7100132820

Leírás

Kivitel:

Assembled - ready to use
Includes rubber contact wheels
Overall Length: 330 mm
Overall Width: 13 mm

Leírás:

The 3M™ File Belt Sander Contact Arm Assembly is an efficient way to maintain your sanding and grinding capabilities, without spending on additional sanders. Each contact arm assembly arrives ready to install onto your 3M™ File Belt Sander (PN 33573 and 33575).

Jellemző:

Change the length or belt width for your 3M™ File Belt Sander
Designed for use with 3M™ File Belt Sanders