3M™ File Belt Sander Arm, 20 1/2 in Arm, 13/16 mm x 520 mm

Cikkszám: 7000060263
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Érintkező kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000060263
EAN / GTIN 04046719330270
Gyártó száma 7000060263
L-szám L51710 1112

Leírás

Kivitel:

Robust design for a long product life
Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belts and File Belt Sander
Designed for the 3M™ File Belt Sander

Leírás:

3M™ File Belt Sander Attachment Arm is designed to be used with 3M™ File Belt Sanders. Our attachment arms, extensions and tool kits can be added to give a long product life due to its robust design.

Figyelem:

Use with 3M™ File Belt Sander to work on nearly all kind of small areas