{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Gyártó jelölése | GWX 9-115 S | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 900 W | |
Fordulatszám-tartomány | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Súly | 2,1 kg | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Különlegesség | Változó fordulatszám | |
Sorozat | X-LOCK rendszer | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077050 9-115S | |
EAN / GTIN | 3165140962537 | |
Gyártó száma | 06017B1000 |