M18FAP180-0X Akkumulátoros polírozógép

Cikkszám: 4933451552
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933451552
EAN / GTIN 4002395144549
Gyártó száma 4933451552
L-szám L00820 88

Leírás

Leírás:

  • Brushless POWERSTATE™ motor a lehető legnagyobb mobilitásért az autók fényezésénél
  • REDLINK PLUS™ elektronika fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a gép és az akkumulátor számára, így a teljesítmény terhelés alatt is állandó marad
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a hosszabb élettartam érdekében
  • 8 sebességes előválasztás a 360-2200 fordulat/perc tartományban
  • Akku elegendő teljesítményt biztosít egy könnyű karcolású és jó fényezésű autóhoz
  • Gyorsasági elektronika lágy indítással a legjobb vezérlés érdekében
  • Max. Polírozási átmérő 180 mm
  • Vehető porvédő fedél
  • Gépház puha markolattal- burkolattal a nagyfokú kényelemért
  • visszavehető kapcsoló a folyamatos működéshez
  • újraindítás elleni védelem
  • 100 %-ban kompatibilis rendszer a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
  • Szállítási terjedelem: AVS kiegészítő fogantyú, íves fogantyú; ezen felül teljes kivitelben is kapható: Polírozókorong, Polírozószivacs kemény, Polírozószivacs puha, Lambswool polírozókorong

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkuk száma: 0
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Tárcsa átmérője: 180
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszerelés: 1 db: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,2 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 2,2
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Leállási sebesség [min_1]: 360 - 2200
  • max. üresjárati sebesség: 2200
  • min. Üresjárati fordulatszám: 360
  • Termékváltozat: M18 FAP180-0X
  • Tárcsa átmérője [mm]: 180
  • Feszültség [V]: 18
  • orsó menete: M 14
  • Szériafelszereltség: polírozótárcsa, AVS kiegészítő fogantyú, íves fogantyú

Tartalom:

AVS kiegészítő fogantyú, íves fogantyú, polírozó korong, HD Box

Megfelelő termékek

Tartozékok