Leírás:
- 2 sebességes sebességváltó sebességelektronikával a precíz polírozáshoz és csiszoláshoz
- REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a hosszú akkumulátor élettartamért, motor és a sebességváltó
- 76 mm-es polírozólap és 50 mm-es csiszolólap méret a gyors munkavégzéshez
- A hosszú üzemidőnek köszönhetően a legtöbb alkalmazás egy akkutöltéssel elvégezhető
- Nagyon kompakt kialakítás, mindössze 130 mm hosszú
- Spindelszár a gyors és szerszám nélküli tartozékcseréhez
- A levehető fogantyú softgrip párnával két pozícióban rögzíthető
- . pad két pozícióban rögzíthető
- Egyetlen cellafigyelés az akkumulátor optimális élettartamáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
- 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal
- Szállítási terjedelem: Segédfogantyú, polírozó párna, csiszoló párna, kemény polírozó szivacs, puha polírozó szivacs és báránygyapjú polírozó kerék
Jellemző:
- Mellékelt akkumulátor: 1 x M12 B4
- Akkumulátor: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2. 0
- Akkurendszer: M12
- Akkuk/akkuk száma: 2
- Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
- Technológia: Brushed
- Tárcsa átmérője: 76
- A tengely átmérője: 9
- Kiszerelés: HD dobozban
- Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
- Súly akkumulátorral: 1,0
- Mellékelt töltő: C12 C
- Megrendelhető töltőállomás: Igen
- Akkumulátor töltési ideje: 40
- Leállási sebesség [min_1]: 2500 / 7500
- max. alapjárati sebesség: 2500
- min. alapjárati sebesség: 7500
- min. alapjárati sebesség: 7500
- min. alapjárati sebesség: 7500
- min. Üresjárati fordulatszám: 7500
- Termékváltozat: M12 BPS-421X
- Kerékátmérő [mm]: 76
- Feszültség [V]: 12
- A tengely menete: M9 x 0,75
- Szériafelszereltség: Segédfogantyú, polírozókorong, polírozókorong, polírozószivacs kemény, polírozószivacs lágy és báránygyapjú polírozókorong
Tartalom:
1 x 12 V/4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, 1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, C12 C töltő, kiegészítő fogantyú, polírozó pad, csiszoló pad, polírozó szivacs kemény, polírozó szivacs puha, báránygyapjú polírozó kerék, HD doboz.