• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Egyenes csiszológép GWG 12V-50 S L-BOXX 102, solo

Cikkszám: 06013A7001
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06013A7001
EAN / GTIN 4059952634166
Gyártó száma 06013A7001
L-szám 077260 GWG12V-50

Leírás

Leírás:

  • A GWG 12V-50 S Professional nagy teljesítményű, kefe nélküli, nagy teljesítményű motorjának és nagy húzóerejének köszönhetően minden csiszolási feladatot gyorsan és könnyedén elvégez.
  • A kiváló ergonómia a rendkívül könnyű és kompakt kialakítással, keskeny fogantyúkörrel biztosítja a fáradtságmentes munkavégzést, még szűk helyeken is.
  • A 12V-os akkumulátoros csiszológép gázkapcsolója és 5 sebességfokozata tökéletes sebességszabályozást tesz lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz és optimális eredményekhez.
  • A GWG 12V-50 S sokoldalúan használható csiszoláshoz, sorjázásmentesítéshez, csiszoláshoz, tisztításhoz és a felületek előkészítéséhez, valamint a hegesztési varratok és ponthegesztések eltávolításához, különösen fémeken.
  • Kompatibilis a piacon kapható különböző 50 mm-es csiszolókorongokkal, valamint 6 mm-es és 8 mm-es fogókulcsokkal.
  • Egy innovatív felhasználói felülettel is rendelkezik, amely kijelzi a sebességet és az akkumulátor töltöttségét.
  • Kényelmes kezelés az innovatív orsózárnak köszönhetően a tartozékok egyszerű cseréjéhez.

Jellemző:

  • üresjárati fordulatszám: 5000 - 15000 min-1
  • Súly az akkumulátor nélkül: 0.53 kg
  • Köszörűkorong Ø: 50 mm

Tartalom:

  • Maradicska 6 mm-es kötőanyával (2 608 570 084)
  • Scsavarhúzó
  • L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
  • 1/2 L-BOXX betét töltőhöz (1 600 A00 2WY)
  • 1/2 L-BOXX betét GWG 12V-50 S-hez (1 600 A02 K82)
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz