DGL34 EGYENES csiszoló

Cikkszám: 4933385110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933385110
EAN / GTIN 4002395230020
Gyártó száma 4933385110
L-szám L00820 258

Leírás

Leírás:

  • Extrahosszú köszörűorsó és karcsú fogaskeréknyak a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
  • Robusztus fém fogaskerékház
  • Nagy sebesség 34.000 perc-¹
  • Kikapcsolható szénkefék a motor védelmére
  • Nagyon jó súly/teljesítmény arány
  • Minden kábel 4 m, 6 mm-es fogókulcs és nyitott végű kulcs SW 15 / SW 17 tartozék
Mellékletben

Jellemző:

  • Nélküli terhelési sebesség: 34000
  • Kiszállítás: kartondobozban
  • Súly [kg]: 1,8
  • Nélküli terhelési sebesség [min_1]: 34000
  • Teljesítményfelvétel [W]: 500
  • max. Befogó átmérő: 6
  • Maximális befogási átmérő [mm]: 6
  • Termékváltozat: DGL 34
  • Szériafelszereltség: 4 m hálózati kábel, 6 mm-es feszítőcsapágy, SW 15 / SW 17 nyitott végű csőkulcs

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, 6 mm-es fogócsapszeg, nyitott végű kulcs SW 15 / SW 17.