M18BLSAG125XPD-0 A. sarokcsiszoló

Cikkszám: 4933492645
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933492645
EAN / GTIN 4058546413958
Gyártó száma 4933492645
L-szám L00800 3272

Leírás

Leírás:

  • 11 000 fordulat/perc - optimalizált a vágási alkalmazásokhoz
  • Biztonsági tengelykapcsoló védi a felhasználót a visszarúgás okozta sérülésektől
  • Integrált FIXTEC™ rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez
  • 11. 000 fordulat/perc, optimalizálva a vágási alkalmazásokhoz
  • Egy erőteljes kefe nélküli motor - egy 800 W-os köszörűhöz hasonló vezetékes teljesítmény
  • A kínálat legkompaktabb és legkönnyebb akkumulátoros sarokcsiszolója
  • Biztonsági tengelykapcsoló védi a felhasználót a visszarúgás okozta sérülésektől
  • Integrált FIXTEC™-. Rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez
  • Nem reteszelő biztonsági kapcsoló line-lock-out funkcióval az automatikus indítás megakadályozására
  • 125 mm-es kulcs nélküli védőburkolat vágásvédő klipszszel
  • Integrált porvédő megakadályozza a szennyeződések bejutását és meghosszabbítja a motor élettartamát
  • Vékony fogantyú kialakítása
  • Brushless motor, REDLITHIUM™ akkumulátorcsomag és REDLINK™ elektronika biztosítja a teljesítményt, az üzemidőt és a tartósságot
  • Flexibilis akkumulátorrendszer: Kompatibilis az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorcsomaggal