M18BQSS-502B Akkumulátoros excenter csiszológéphez

Cikkszám: 4933479967
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933479967
EAN / GTIN 4058546377618
Gyártó száma 4933479967
L-szám L00800 3321

Leírás

Leírás:

  • A nagy teljesítményű motor 11.000-13.000 közötti teljesítményt nyújt. 000 csiszolóütést percenként a gyorsabb anyageltávolítás érdekében
  • Változó fordulatszámú kerék 6 fokozatban lehetővé teszi a megfelelő fordulatszám beállítását a különböző anyagtípusokhoz
  • Univerzális csiszolópad tépőzáras csatlakozással lehetővé teszi a csiszolólapok egyszerű cseréjét
  • Papírrögzítő kapcsok a szabványos csiszolópapírlapok használatához
  • Mély gombbal ellátott gumírozott gombbal, texturált fogantyúval a jobb ergonómia érdekében
  • Az anti-swirl excenter mozgás hibátlan finisht biztosít, alacsony, mindössze 5,23 m/s² rezgés mellett
  • A standard csiszolópapírokkal való használathoz mellékelt lyukasztó
  • Magas minőségű, 4 pólusú, kefés motor, REDLITHIUM™ akkumulátorcsomag és REDLINK™ elektronika a szükséges teljesítmény, üzemidő és tartósság érdekében
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B5
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor-rendszer: M18
  • Kiszerelt: Szerszámtáska
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Sebesség [min_1]: 11.000 - 13.000
  • csiszolópad , csiszolópapír mérete [mm]: 113 x 104
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszerelés: porszűrő zsák, lyukasztó, sima csiszolópad, csiszolólapok

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok