M18FROP15-502X AKKU POLÍROZÓGÉP

Cikkszám: 4933478835
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933478835
EAN / GTIN 4058546361174
Gyártó száma 4933478835
L-szám L00800 2900

Leírás

Leírás:

  • A vezetékes excentrikus polírozókkal megegyező teljesítményt nyújt a teljes körű polírozáshoz és a nehéz korrekciós munkákhoz
  • 8 fokozatú sebességbeállítás a maximális vezérlés és a legjobb csiszolási eredmények érdekében
  • 15 mm-es excenter funkció a gyors és hatékony polírozáshoz, szabad hologramos felülettel
  • Nagyméretű, ergonomikus, elülső fogantyúfelület overmolddal a könnyű és kényelmes kezelés érdekében, különösen, ha a szerszámot függőlegesen használják
  • A rögzítő funkció kényelmes és kevésbé megerőltető használatot biztosít hosszabb ideig tartó polírozás során
  • A 90°-kal elforgatott akkumulátornyílás több mint 50 mm-es szabad térrel, a festékkel való érintkezési pontok elkerülése és a szerszám vízszintes vagy függőleges helyzetben történő tárolása érdekében
  • A sorzár funkció az automatikus bekapcsolás megakadályozására
  • A levehető porvédő, a szennyeződések bejutásának megakadályozása és a motor élettartamának meghosszabbítása érdekében
  • F FUEL™ platformunk DNA újradefiniálja a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát
  • MILWAUKEE® kefe nélküli POWERSTATE® motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít
  • Flexibilis akkumulátorrendszer: Minden MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral működik

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 2 x M18 B5
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor típusa: M18
  • Akkumulátor-rendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia típusa: Üzemanyag
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Leállási fordulatszám: 5100
  • Kiszerelt: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 3,2
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Fénysebesség [min_1]: 2650 - 5100
  • Termékváltozat: M18 FROP15-502X
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: 125 mm-es polírozótárcsa, porszűrő

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok