M18FDGROVPDB-0X Akkumulátoros egyenes csiszológéphez

Cikkszám: 4933480957
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933480957
EAN / GTIN 4058546412425
Gyártó száma 4933480957
L-szám L00800 3145

Leírás

Leírás:

  • Sebességszabályozás a maximális vezérlésért
  • ONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság
  • Spindelszár - nagyobb termelékenység
  • Nagyfokú vezérlés minden alkalmazásban - 5 fokozatú fordulatszám-szabályozás rozsdamentes acél megmunkálásához, keményfém marókkal és tartozékokkal 75 mm-ig
  • Egy 1200 W-os szerszámhoz hasonló teljesítmény
  • ONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú szerszámkövetési és leltárkezelési platformot biztosít szerszámai számára
  • ONE-KEY™ szerszámzárat is biztosít távolról
  • Spindle Lock -. 2 csavarkulcs csökkentésével növeli a termelékenységet
  • RAPIDSTOP™- kevesebb mint 2 másodperc alatt leállítja az összes tartozékot
  • Univerzális rögzítés 6 és 8 mm-es tartozékokhoz
  • Nem reteszelő biztonsági kapcsoló és újraindítás elleni védelem a magas szintű felhasználói védelemért
  • 2 LED a rögzítés körül, a munkaterület jobb megvilágítása érdekében
  • Vékony fogantyú kialakítása
  • A levehető porvédő megakadályozza a szennyeződések bejutását és meghosszabbítja a motor élettartamát
  • Gumírozott előlap a kényelmes kezelés érdekében
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít - a kefe nélküli POWERSTATE™ motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a legnagyobb teljesítményt a legnagyobb tartósság mellett érjük el
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Akkumulátor tartozék: Nincs benne akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor rendszer: M18
  • Technológia: Kefe nélküli
  • Kiszerelés: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Mellékelt töltő: Nincs mellékelt töltő
  • Időzített fordulatszám [min_1]: 8.000 - 20.000
  • Maximális befogási átmérő [mm]: 6 és 8
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: 6 és 8 mm-es fogókulcs, kulcs, porszűrő

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok