M18FDGROVB-0X Akkumulátoros egyenes csiszológéphez

Cikkszám: 4933480955
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933480955
EAN / GTIN 4058546412401
Gyártó száma 4933480955
L-szám L00800 3068

Leírás

Leírás:

  • Sebességszabályozás a maximális vezérlésért
  • ONE-KEY™ szerszámzár, szerszámkövetés és szerszámbiztonság
  • Szerszámzár - nagyobb termelékenység
  • Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz - 5 fokozatú sebességszabályozás, ideális rozsdamentes acél megmunkálásához, keményfémvágókkal és tartozékokkal 75 mm-ig
  • Egy 1200 W-os sarokcsiszolóhoz hasonló teljesítmény
  • ONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú szerszámkövetési és leltárkezelési platformot biztosít szerszámai számára
  • ONE-. KEY™ távoli szerszámzárat is kínál
  • Szerszámzár - a termelékenység növelése 2 csavarkulcs csökkentésével
  • RAPIDSTOP™- minden tartozékot kevesebb mint 2 másodperc alatt leállít
  • Univerzális rögzítés 6 és 8 mm-es tartozékokhoz
  • 2 LED a rögzítés körül, a munkaterület megvilágításához
  • Vékony fogantyú
  • A levehető porvédő rács megakadályozza a szennyeződések bejutását és meghosszabbítja a motor élettartamát
  • Gumírozott előlap a kényelmes kezelés érdekében
  • Sorlezárás funkció az automatikus bekapcsolás megakadályozására
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít - a kefe nélküli POWERSTATE™ motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a legnagyobb teljesítményt és a legnagyobb tartósságot érjük el
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Akkumulátor tartozék: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor rendszer: M18
  • Technológia: Kefe nélküli
  • Kiszerelés: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Mellékelt töltő: Nincs mellékelt töltő
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 8.000 - 20.000
  • Maximális tokmányátmérő [mm]: 6 és 8
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: 6 és 8 mm-es fogókulcs, kulcs, porvédő

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok