• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Akkumulátoros egyenes csiszoló GGS 18V-20

Cikkszám: 06019B5401
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019B5401
EAN / GTIN 4059952623832
Gyártó száma 06019B5401
L-szám 077267 GGS18V-20

Leírás

Leírás:

  • GGS 18V-20 akkumulátoros egyenes csiszoló
  • A GGS 18V-20 Professional kefe nélküli motorja optimálisan illeszkedik a ProCORE18V akkumulátortechnológiához, és egy vezetékes 700 W-os egyenescsiszoló teljesítményével egyenértékű vezeték nélküli teljesítményt nyújt
  • Kompakt és könnyű, 310 mm hosszú, 156 mm-es fogantyú-körméretével és mindössze 1,2 kg-os súlyával könnyen és kényelmesen használható, még fej fölött végzett munka esetén is
  • A kefe nélküli motor és a túlterhelés elleni védelem hosszú élettartamot biztosít
  • A kiváló minőségű köszörűkövek használatának köszönhetően a GGS 18V-20 Professional tökéletesen alkalmas fémek csiszolására
  • Kompatibilis az összes Bosch 18V-os akkumulátorral és töltővel
  • Az újraindítás elleni biztonsági funkció megakadályozza, hogy a daráló az áramellátás megszakadása után akaratlanul újrainduljon
  • Szállítási tartalma: 2x 19 mm-es nyitott végű villáskulcs , kartondoboz

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,2 kg
  • Nélküli fordulatszám: 24000 min-1
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [felületi csiszolás (érdesítés 25 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 3,3 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [felületi csiszolás (érdesítés 50 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 11. 0 m/s²
  • K bizonytalanság [felületcsiszolás (érdesítés 25 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság [felületcsiszolás (érdesítés 50 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 1,5 m/s²
  • Szerszámtartó: feszítőcsapágy

Tartalom:

  • 2 x 19 mm-es nyitott végű csavarkulcs
  • doboz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz