Leírás:
- Mindössze 1,8 kg súly a maximális felhasználóbarát használat érdekében
- Patentált egykezes működtetés a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez is
- Elektronikus préserő-felügyelet - állandó préserő a préselési ciklusok során; zöld fény jelzi a préselés befejezését
- Sajtolási tartomány 35 mm-es fém és 40 mm-es kompozit csövekig
- Rendszeres kommunikáció a szerszám és az akkumulátor között
- A préselési folyamat csak akkor indul el, ha az akkumulátor kapacitása elegendő a teljes préselési folyamathoz
- FORCE LOGIC™ hosszú távú megbízhatóság: A 3 éves karbantartási intervallumon belül nincs korlátozva a préselési ciklusok száma
- Akkumulátor töltöttségjelző
- REDLINK™ elektronika - a szerszám és az akkumulátor közötti rendszerkommunikáció prémium rendszerhosszú élettartamot biztosít
- Az egyes akkumulátorcellák felügyelete optimalizálja a szerszám üzemidejét és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
- 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M12 termékcsaláddal
Jellemző:
- Tartalmazott akkumulátor: 2 x M12 B2
- Akku: Li-ion
- Akkukapacitás [Ah]: 2,0
- Akkurendszer: M12
- Akkuk/akkuk száma: 2
- Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
- Technológia: Brushed
- Kiszerelt: Hordtáska
- Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
- Súly az akkumulátorcsomaggal: 1,8
- Mellékelt töltő: C12 C
- Megrendelhető töltőállomás: Igen
- Akkumulátor töltési ideje: 40
- Termékváltozat: M12 HPT-202C M-SET
- Feszültség [V]: 12
- Szériafelszereltség: 3x M-profilú préspofa (15, 22, 28 mm)
Tartalom:
2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő C12 C, 3 x M-profilos préspofa (15, 22, 28 mm), hordtáska.