M12FNB16-0X Akkumulátoros szúrógép

Cikkszám: 4933479618
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lemezcsipkedők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933479618
EAN / GTIN 4058546374129
Gyártó száma 4933479618
L-szám L00800 3899

Leírás

Leírás:

  • Változtatható sebesség - maximális áteresztőképesség bármilyen anyaghoz
  • Szerszám nélküli vágási irányváltás
  • Szívótasak a tiszta munkaterületért
  • Első 12 V-os akkumulátoros nibbler max
  • Vágási kapacitás lágyacélban: 1,6 mm, rozsdamentes acélban: 0,7 mm, alumíniumban: 2,1 mm
  • Mindössze 1,6 kg-os súlyával (inkl
  • 6,0 Ah-s akkumulátorral) a legkönnyebb akkumulátoros nibbler a piacon, és felülmúlja a hasonló 18 V-os nibblerek teljesítményét
  • 5 fokozatú sebességszabályozás maximális vezérlést biztosít bármilyen anyaghoz
  • ideális rozsdamentes acél és alumínium megmunkálásához
  • Automatikus indítás funkció, amely lassan indul és a szerszám érzékelésekor teljes sebességre gyorsul, hogy a felhasználó vágni készül
  • Szerszám nélküli vágási irányváltás 90°-os lépésekben
  • Szerszám nélküli lyukasztó- és szerszámcsere
  • . és szerszámcsere
  • Szívgyűjtőzsák a tiszta munkaterületért
  • LED-világítás a munkaterületen a jobb láthatóságért
  • Integrált övcsipesz és lyuk a szerszámzárhoz
  • A Fuel™ platformunk DNS-e határozza meg az akkumulátoros technológiák egyensúlyát
  • MILWAUKEE® kefe nélküli PowerState™ motorja, Redlithium™ akkumulátor és a Redlink Plus™ elektronika kiváló teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít
  • Kompatibilis az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral

Jellemző:

  • Akkumulátor tartozék: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor rendszer: M12
  • Technológia: Üzemanyag
  • Kiszerelés: M12
  • Az akkumulátorok nem tartalmaznak akkumulátort
  • Elhelyezkedés: M12: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
  • Mellékelt töltő: Nincs mellékelt töltő
  • Vágási szélesség [mm]: 5
  • Feszültség [V]: 12
  • Szokásos felszerelés: Szerszám, lyukasztó, szerszámtartó, gyűjtőzsák

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok